カクセー
クロスフィールド-COB スライドランタンライト
本体スライドと持ち手の付け替えでモードチェンジ。スライドして懐中電灯とランタンを切り替え
仕様
●光源(ランタン):COB●光源(懐中電灯):LED
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
伸長時:直径87×198
質量(g)
240
収納時寸法(mm)
直径87×140
内容量
1個
注意
※単三乾電池3本使用(別売)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62709774
XF-08
¥
1,100
¥
859
¥
945
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください