ハイブリッドポロシャツ

ハイブリッドポロシャツ - クロダルマハイブリッドポロシャツ - クロダルマハイブリッドポロシャツ - クロダルマハイブリッドポロシャツ - クロダルマハイブリッドポロシャツ - クロダルマハイブリッドポロシャツ - クロダルマハイブリッドポロシャツ - クロダルマ

通気性に優れた本体と伸縮性に優れた袖を組み合わしたハイブリッドポロシャツ。
両脇に消臭テープ、左袖にペン差しを装備。
吸汗速乾性にも優れています。

素材身頃:ポリエステル100%(鹿の子)、袖:ポリエステル90%、ポリウレタン10%(ベア天竺)内容量1着
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62708435DG812ブラックM1026675
オープン
2,290
2,519(税込)
6日以内出荷
62708444DG812ブラックL1086877
オープン
2,290
2,519(税込)
6日以内出荷
62708460DG812ブラックLL1147079
オープン
2,290
2,519(税込)
6日以内出荷
62708469DG812ブラック3L1207281
オープン
2,290
2,519(税込)
6日以内出荷
62708478DG812ブラック4L1267483
オープン
2,290
2,519(税込)
6日以内出荷
62708487DG812メイサイブラックM1026675
オープン
2,290
2,519(税込)
6日以内出荷
62708496DG812メイサイブラックL1086877
オープン
2,290
2,519(税込)
6日以内出荷
62708505DG812メイサイブラックLL1147079
オープン
2,290
2,519(税込)
6日以内出荷
62708514DG812メイサイブラック3L1207281
オープン
2,290
2,519(税込)
6日以内出荷
62708530DG812メイサイブラック4L1267483
オープン
2,290
2,519(税込)
6日以内出荷
62708539DG812メイサイカーキM1026675
オープン
2,290
2,519(税込)
6日以内出荷
62708548DG812メイサイカーキL1086877
オープン
2,290
2,519(税込)
6日以内出荷
62708557DG812メイサイカーキLL1147079
オープン
2,290
2,519(税込)
6日以内出荷
62708566DG812メイサイカーキ3L1207281
オープン
2,290
2,519(税込)
6日以内出荷
62708575DG812メイサイカーキ4L1267483
オープン
2,290
2,519(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする