フェイクレイヤードポロシャツ

フェイクレイヤードポロシャツ - クロダルマフェイクレイヤードポロシャツ - クロダルマフェイクレイヤードポロシャツ - クロダルマフェイクレイヤードポロシャツ - クロダルマフェイクレイヤードポロシャツ - クロダルマフェイクレイヤードポロシャツ - クロダルマフェイクレイヤードポロシャツ - クロダルマフェイクレイヤードポロシャツ - クロダルマ

丈夫でしっかりした素材感の本体と接触冷感素材の袖を組み合わせた重ね着風のお洒落なポロシャツ。
消臭テープ、ペン差しを装備。
吸汗速乾性にも優れています。

素材身頃・半袖部分:ポリエステル95%、ポリウレタン5%(鹿の子)、長袖部分:ナイロン90%、ポリウレタン10%(ベア天竺)内容量1着
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62708740DG814ネイビーM10442長袖:55、半袖:20
オープン
3,390
3,729(税込)
6日以内出荷
62708749DG814ネイビーL10844長袖:57、半袖:21
オープン
3,390
3,729(税込)
6日以内出荷
62708758DG814ネイビーLL11246長袖:59、半袖:22
オープン
3,390
3,729(税込)
6日以内出荷
62708767DG814ネイビー3L11848長袖:61、半袖:23
オープン
3,390
3,729(税込)
6日以内出荷
62708785DG814グレーM10442長袖:55、半袖:20
オープン
3,390
3,729(税込)
6日以内出荷
62708794DG814グレーL10844長袖:57、半袖:21
オープン
3,390
3,729(税込)
6日以内出荷
62708810DG814グレーLL11246長袖:59、半袖:22
オープン
3,390
3,729(税込)
6日以内出荷
62708819DG814グレー3L11848長袖:61、半袖:23
オープン
3,390
3,729(税込)
6日以内出荷
62708837DG814ブラックM10442長袖:55、半袖:20
オープン
3,390
3,729(税込)
6日以内出荷
62708846DG814ブラックL10844長袖:57、半袖:21
オープン
3,390
3,729(税込)
6日以内出荷
62708855DG814ブラックLL11246長袖:59、半袖:22
オープン
3,390
3,729(税込)
6日以内出荷
62708864DG814ブラック3L11848長袖:61、半袖:23
オープン
3,390
3,729(税込)
6日以内出荷
62708880DG814ブラック4L12450長袖:63、半袖:24
オープン
3,390
3,729(税込)
6日以内出荷
62708776DG814ネイビー4L12450長袖:63、半袖:24
オープン
取扱い終了
62708828DG814グレー4L12450長袖:63、半袖:24
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする