岩崎電気
LEDioc LEDライトバルブF 63W 水銀ランプ250W相当
材質
本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)
510
使用温度範囲(℃)
‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。
消費電力(W)
100V:72.0、200V:71.0、242V:71.0
口金
E39
仕上
白色塗装
点灯方向
ユニバーサル点灯
光源寿命
40000時間(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワット数
63
内容量
1個
注意
※電源ユニット別売り
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
相関色温度(K)
全光束(Lm)
平均演色評価数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62709939
LDS63N-G-E39FB
昼白色
5000
9600
65
100V:133.3、200V:135.2、242V:135.2
¥
60,100
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62709948
LDS63L-G-E39FB
電球色
2700
7600
83
100V:105.5、200V:107.0、242V:107.0
¥
60,100
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください