岩崎電気
LEDioc LEDライトバルブF 99W 水銀ランプ400W相当
材質
本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)
555
使用温度範囲(℃)
‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。
消費電力(W)
100V:114、200V:111、242V:111
口金
E39
仕上
白色塗装
点灯方向
ユニバーサル点灯
光源寿命
40000時間(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワット数
99
内容量
1個
注意
※電源ユニット別売り
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
相関色温度(K)
全光束(Lm)
平均演色評価数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62709957
LDS99N-G-E39FB
昼白色
5000
17000
65
100V:149.1、200V:153.1、242V:153.1
¥
83,600
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62709966
LDS99L-G-E39FB
電球色
2700
13600
83
100V:119.2、200V:122.5、242V:122.5
¥
83,600
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください