コンパクトで多様な職場環境にフィットするスタンダードモデル 本体前面から消耗品やメンテナンス品の交換が可能に。
高速印刷37枚/分。
ウォームアップ時間8秒以下。
最小55mm幅の短冊のし、最長1321×297mmの長尺用紙、坪量220g/m2の厚紙に印刷可能。
最大給紙2130枚(オプション)。
Chrome OS標準対応。
モバイル端末(iOS/Android)から印刷可能、ドライバーレス印刷対応。
有線LAN2ポート(拡張有線LANモジュール(メーカー型番:EL-A1 )オプション)、無線LAN(オプション)、有線LANと無線LANの同時接続が可能(オプションの有線LAN2ポートと同時接続不可)。
装置寿命5年または150万ページ。
約3.4円の低ランニングコスト。
詳細はこちら
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |