曜日別特売

80PLUS GOLD認証 フルプラグインATX電源 750Wモデル 3年保証 KRPW-GA750W/90+

80PLUS GOLD認証 フルプラグインATX電源 750Wモデル 3年保証 KRPW-GA750W/90+ - 玄人志向

【最大出力】750W【ファン】12cm ボールベアリング【メインコネクタ】24pin/20pin両対応/ATX 12V 4+4pin×2【HDD電源コネクタ】4pin×3【SATA-HDDコネクタ】SATA×6【PCI-E端子】6+2pin×4

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627235644988755-057561
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2025年11月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする