RICOH(リコー)
A4モノクロレーザープリンター複合機 RICOH SP 2300SFL
連続プリント速度:32枚/分。
ファーストプリント:7.5秒以下。
最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。
スキャナー。
ファクス。
コピー。
エコマーク認定
認定
プリント方式
レーザー
用紙サイズ
A4、B5、A5、B6、A6、LT、LG、HLT、封筒、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm)
商品タイプ
プリンター複合機
エコマーク認定番号
18 155 006
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62725296
513822
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません