AC60P 、EB3A、EB55、EB70S、AC180P等に使用可能な拡張バッテリー。
単体でも3 つの DC ポート(USB-A、USB-C、シガーソケット)が使用可能。
容量:806Wh
バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池
重量:約9.9kg)
サイズ:290mm×207mm×204mm
DC出力:シガーソケットポート/12VDC/10A、USB-A:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USB-C(Type-C):5/9/12/15/20V
DC入力:インターフェイス:DC7909電圧(Voltage)/12Vー28VDC、電力(Power):最大200W/8A


