曜日別特売

Bluetooth 5.3 ナノUSBアダプター

Bluetooth 5.3 ナノUSBアダプター - TP-LINKBluetooth 5.3 ナノUSBアダプター - TP-LINKBluetooth 5.3 ナノUSBアダプター - TP-LINKBluetooth 5.3 ナノUSBアダプター - TP-LINKBluetooth 5.3 ナノUSBアダプター - TP-LINK

Bluetooth 5.3 :ナノUSBアダプターがさらに進化して登場
ワイヤレス接続 :BluetoothデバイスとPC間で、より安定した通信が可能に
ナノサイズ :持ち運びに便利な超小型サイズながらも、高いパフォーマンスを発揮
対応OS:Windows 11/10/8.1/7に対応

寸法(mm)14.8×6.8×18.9対応OSWindows 11/10/8.1/7対応動作湿度(%)10~90(結露を避けてください)保存湿度(%)5~90(結露を避けてください)Bluetooth5.3動作温度範囲(℃)0~40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62731876UB500(JP)
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする