狭いお部屋にも対応する短焦点モデル(1mの距離から90インチ超)で、教育・ビジネスを問わず幅広く様々なシーンで活躍。
VGA、RCA、S端子搭載で、レガシーデバイスや既存の設備をそのまま活用可能。
10Wスピーカー搭載で教室などのお部屋でも音で満たせます。
設置位置の柔軟性を高める垂直台形補正は30度まで可能。
壁の色に合わせて映像の色味を補正できる機能も搭載。
3500lm、WXGA解像度で大画面での動画視聴用途にも。
ワンタッチで消画可能なボタンを搭載。
PJLink、BenQ DMSなどの管理システムに対応し、ネットワークを通じ遠隔での管理が可能。
ランプセーブモードでは最長15000時間のランプ寿命で、ランニングコストの軽減にも貢献。
軽量コンパクト設計でお部屋移動の持ち運びや設置・片付けも簡単。
1年間センドバック保証
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


