曜日別特売

Nippon SIM for Japan 標準版 180日 10GB 日本国内用プリペイドデータSIMカード(事務手続一切不要・SIMカード同梱・簡単設定/即利用OK)

Nippon SIM for Japan 標準版 180日 10GB 日本国内用プリペイドデータSIMカード(事務手続一切不要・SIMカード同梱・簡単設定/即利用OK) - DHA Corporation


対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。
パッケージ内容:Docomo フルMVNO SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語・韓国語・タイ語)。
充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。
商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。
対応端末:iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。
注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約SIMロック端末でご使用不可)。
テザリングに対応。
対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz)
対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz)
設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62761416DHA-SIM-138
オープン
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする