【GPU】RTX4090
【I/F】PCI-EXPRESSx16(4.0)
【コアクロック】2520MHz
【メモリ】GDDR6X 24GB(384bit)
【メモリクロック】21Gbps
【出力】DP1.4a x3 HDMI2.1 x1
【補助電源】16pin x1
インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225F (20M キャッシュ、最大 4.90 GHz) FCLGA18W、BX80768225FIntel(インテル)税込¥32,978¥29,980
インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz) FCLGA18W、BX80768265FIntel(インテル)税込¥71,478¥64,980
インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285 (36M キャッシュ、最大 5.60 GHz) FCLGA18W、BX8076828、Intel(インテル)税込¥131,780¥119,800

