曜日別特売

USB2.0ケーブル(C to microB) 2m ブラック

USB2.0ケーブル(C to microB) 2m ブラック - BUFFALO(バッファロー)


上下どちらの向きでも挿入できるリバーシブルな小型コネクタを採用 ・これまでの差し込み時のイライラが解消
データ転送速度も最大10Gbps(理論値/USB3.1)※1m以下の長さに限る
最大100Wの給電にも対応。
USB-Power Delivery(USB-PD) ・PC本体の電源としても利用可能
動画の転送も対応
OTG対応 ・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる

ブラックケーブル長(m)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62782188BSUCMB220BK
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする