ラベルライター ピータッチ キューブ PT-P910BT (スマホ対応/3.5mm~36mm幅/TZeテープ)

ラベルライター ピータッチ キューブ PT-P910BT (スマホ対応/3.5mm~36mm幅/TZeテープ) - brother(ブラザー)


スマホ・PC接続専用ラベルライター ピータッチ キューブ(P-touch CUBE)
TZeテープ専用
特徴:3.5~36mmのテープ幅に対応しているため貼るものや用途に応じて使い分け可能。
360dpiの高画質でロゴやイラストをよりきれいに印刷。
剥がしやすいようにラベルにスリットを入れる「ハーフカット」機能搭載
用途:商品ラベル、パッケージ、入園入学、整理収納、書類整理など
対応テープ幅:3.5mm/6mm/9mm/12mm/24mm/36mm
印字速度:最高20mm/秒
テープカッター:オート/ハーフカット
インターフェイス:USB Ver2.0 Full Speed(Cタイプ ペリフェラル)、Bluetooth Ver5.0 Class1

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62809558PT-P910BT
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする