RICOH(リコー)
短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL4760
これからの新定番、「レーザー光源×短焦点」モデルコンパクトサイズのレーザー光源プロジェクター
コントラスト比
100000:1
解像度
1280×800
主な用途
学校/ビジネス
設置方式
置き型
明るさ(Lm)
4000
アスペクト比
16:10
投影方式
単板DLP(R)方式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62823138
514379
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません