プロ仕様の三脚「エイブル 300 EX」の後継機にあたる中型アルミ三脚です。
風景などじっくり構図を決めたい撮影に適した2ハンドル3WAY雲台を装備。
カメラ取付はダブルナット式。
D型パイプ、脚ロックノブ方式を採用することで、プロ仕様ながらお求めやすい価格を実現。
力学的に優れた形状の丸パイプに一辺を平面とすることで脚の空転を防ぎ、脚の伸縮固定を簡単確実にしました。
三段階開脚調整機構により、地上最低高340mmから、全高1390mmまでの高さにセットできます。
全高:1390mm
エレベーター下げ全高:1275