RICOH(リコー)
超短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL3540
壁掛け超短焦点タイプでありながら、実用的な大画面投映を実現
主な用途
学校/ビジネス
明るさ(Lm)
4000
解像度
1280×800
投影方式
単板DLP(R)方式
コントラスト比
100000:1
設置方式
置き型
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62823314
514835
4000
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません