クレトム
オート静音カーファン
DCモーター搭載の静音タイプ。自動首振り機能。3段階風量調整。
用途
車の扇風機
材質
ABS/PP
幅(mm)
180
色
BK
高さ(mm)
210
奥行(mm)
165
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62836429
SA-400
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください