曜日別特売
SA-400 オート静音カーファン クレトム 62836429

オート静音カーファン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62836429
品番
SA-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

DCモーター搭載の静音タイプ。自動首振り機能。3段階風量調整。

用途
車の扇風機
材質
ABS/PP
幅(mm)
180
色
BK
高さ(mm)
210
奥行(mm)
165

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用夏季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする