EIGERTOOL(アイガーツール)
極うすッ!沼ヤスリ
(1件のレビュー)
業界最薄クラスのダイヤモンドヤスリです。
ナイフのようにヤスリがけが行えます。
面を活かした切削も得意としています。
材質
ヤスリ芯:鋼材
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
質量(g)
本体寸法(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62831294
EDU45-3800F
#800
12
Φ8×138
0.3
¥3,980
¥
3,898
¥4,288
(税込)
当日出荷
62831310
EDU45-5400F
#400
12
Φ8×138
0.5
¥3,980
¥
3,898
¥4,288
(税込)
当日出荷
62831319
EDU22-3800F
#800
10
Φ8×142
0.3
¥3,980
¥
3,898
¥4,288
(税込)
当日出荷
62831328
EDU90-3800F
#800
10
Φ8×138
0.3
¥3,980
¥
3,898
¥4,288
(税込)
当日出荷
62831337
EDU22-5400F
#400
10
Φ8×142
0.5
¥3,980
¥
3,898
¥4,288
(税込)
当日出荷
62831346
EDU90-5400F
#400
10
Φ8×138
0.5
¥3,980
¥
3,898
¥4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
極うすっ!沼ヤスリ 厚みわずか0.3mm!狭いスキマもヤスれます!
参考になった