アルインコ
はしご兼用脚立
片面のみ60mmの幅広踏ざんを採用した脚立。
幅広踏ざんにより長時間の作業も安心してご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
規格
製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
幅(mm)
踏ざん:60
注意
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
設置寸法・奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62831924
MXA-90W
1台
0.82
1.75
889×468×163
3.4
669
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831940
MXA-120W
1台
1.11
2.37
1198×522×163
4.2
849
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831949
MXA-150W
1台
1.41
2.99
1507×578×169
5.6
1036
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831958
MXA-180W
1台
1.7
3.6
1816×631×169
7.2
1217
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831967
MXA-210W
1台
1.99
4.22
2125×686×169
8.9
1397
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833437
MXA-90W
1セット(2台)
0.82
1.75
889×468×163
3.4
669
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833446
MXA-120W
1セット(2台)
1.11
2.37
1198×522×163
4.2
849
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833455
MXA-150W
1セット(2台)
1.41
2.99
1507×578×169
5.6
1036
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833464
MXA-180W
1セット(2台)
1.7
3.6
1816×631×169
7.2
1217
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833480
MXA-210W
1セット(2台)
1.99
4.22
2125×686×169
8.9
1397
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500