製品本体、サンプル画像(MXA-180W)
アルインコ
はしご兼用脚立
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2台)
1セット(2台)
¥29,980
1台
¥18,980
天板高さ(m)
1.11
1.11
1.41
1.7
1.99
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(2台)
注文コード
62833446
品番
MXA-120W
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
片面のみ60mmの幅広踏ざんを採用した脚立。
幅広踏ざんにより長時間の作業も安心してご使用いただけます。
天板高さ(m)
1.11
はしごの長さ(m)
2.37
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
1198×522×163
質量(kg)
4.2
設置寸法・奥行(mm)
849
材質
アルミ
幅(mm)
踏ざん:60
タイプ
エコノミー
規格
SGマーク認定品、Aマーク認定品
段数
4
踏ざん踏面幅(mm)
片面のみ60
設置寸法・幅(mm)
522
天板寸法(mm)
252×157
最大使用荷重(kg)
100
有効高さ(m)
0.81
はしごの接点(m)
1.80~2.00
設置寸法(mm)
522×849
収納寸法・幅(mm)
522
収納寸法・奥行(mm)
163
収納寸法・高さ(mm)
1198
注意
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500