MXA-210W はしご兼用脚立 アルインコ 62831967

製品本体、サンプル画像(MXA-180W)

はしご兼用脚立

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量1台
天板高さ(m)1.99
内容量1台注文コード62831967品番MXA-210W
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

片面のみ60mmの幅広踏ざんを採用した脚立。
幅広踏ざんにより長時間の作業も安心してご使用いただけます。

天板高さ(m)
1.99
はしごの長さ(m)
4.22
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
2125×686×169
質量(kg)
8.9
設置寸法・奥行(mm)
1397
材質
アルミ
幅(mm)
踏ざん:60
タイプ
エコノミー
規格
SGマーク認定品、Aマーク認定品
踏ざん踏面幅(mm)
片面のみ60
設置寸法・幅(mm)
686
天板寸法(mm)
251×160
最大使用荷重(kg)
100
有効高さ(m)
1.7
はしごの接点(m)
3.58~3.78
設置寸法(mm)
686×1397
収納寸法・幅(mm)
686
収納寸法・奥行(mm)
169
収納寸法・高さ(mm)
2125
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする