曜日別特売

ナチュラルロック シリコントング

ナチュラルロック シリコントング - ヒロショウナチュラルロック シリコントング - ヒロショウナチュラルロック シリコントング - ヒロショウナチュラルロック シリコントング - ヒロショウナチュラルロック シリコントング - ヒロショウナチュラルロック シリコントング - ヒロショウナチュラルロック シリコントング - ヒロショウナチュラルロック シリコントング - ヒロショウ

上向きにして握ると閉じたままになり、
下向きにして握ると開いたままになります。
リングで留めたり、ストッパーをひっぱたり、
面倒な操作が必要なし。片手で簡単操作!食洗器対応

用途料理の調理や取り分けに仕様シリコン部耐熱温度(℃):180材質本体/ステンレス鋼 グリップ・先端部/シリコーンゴム内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62916387NLT-175ミニ17.5
900
649
714(税込)
翌々日出荷
62916396NLT-225レギュラー22.5
1,100
759
835(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする