東京西勘
GF ステン先丸土間鏝
0.5mmと絶妙なしなやかさ。ステンレスで耐久性も高い。
用途
土間仕上げ作業に。
材質
ステンレス
全長(mm)
270
質量(g)
0.25
板厚(mm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62915870
-
¥
4,240
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください