トレンドサイン
蓄熱材 バイオクールジェル5℃
日本製の高品質なソフトパックタイプの蓄熱材です。
定温輸送、保管等にご利用ください。
用途
生鮮食品、薬品、電化製品等の冷蔵帯保冷輸送や保管
仕様
温度タイプ(℃):5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62916728
BCG5-500-4
1式(500g×4個)
200×300×15
500
¥
11,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62916737
BCG5-800-4
1式(800g×4個)
200×300×25
800
¥
18,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。