曜日別特売

アジスクイ網

アジスクイ網 - マルシン漁具アジスクイ網 - マルシン漁具アジスクイ網 - マルシン漁具

生き餌にやさしいラバーネットと、持ちやすいEVAグリップを使ったハンディタイプのネットです。バッカンの隣にぜひ!

仕様●枠縦横(mm):120×210●網の深さ(mm):80柄長さ(mm)230網目(mm)8内容量1個
注意
※*サイズは約
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62918180-
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする