マルシン漁具
カラフルネット
カラーアソート「色は選べません」
仕様
●竹製柄長(cm):100●網の深さ(cm):26
規格
30cm
網目(mm)
3
内容量
1個
注意
※*サイズは約
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62917909
カラーアソート
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください