曜日別特売

ペイントローラー スモールウェーブ

ペイントローラー スモールウェーブ - 関西むさしペイントローラー スモールウェーブ - 関西むさしペイントローラー スモールウェーブ - 関西むさしペイントローラー スモールウェーブ - 関西むさしペイントローラー スモールウェーブ - 関西むさしペイントローラー スモールウェーブ - 関西むさしペイントローラー スモールウェーブ - 関西むさしペイントローラー スモールウェーブ - 関西むさし

塗料の吐き出しの軽さに加え、仕上がりが美しく、
低飛散で作業性・経済性抜群の高機能ローラーです。

用途
極細のマイクロファイバー繊維を使用し
各種水性塗料、弱溶剤塗料に相性抜群!
材質(ローラー部)マイクロファイバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1本)
注意
※用途に応じサイズ・毛丈をお選び下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(inch)
寸法(mm)
毛丈(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62919966S-4410027長毛
オープン
459
505(税込)
5日以内出荷
62919975S-7615022長毛
オープン
459
505(税込)
5日以内出荷
62919984S-8615027長毛
オープン
489
538(税込)
5日以内出荷
62920000S-4641006短毛
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
62920009S-1410013中毛
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
62920018S-3410022長毛
オープン
419
461(税込)
5日以内出荷
62920027S-4761506短毛
オープン
419
461(税込)
5日以内出荷
62920036S-5615013中毛
オープン
419
461(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする