曜日別特売

スライドラック用 上部ガイドローラー 19平

スライドラック用 上部ガイドローラー 19平 - ヨコヅナスライドラック用 上部ガイドローラー 19平 - ヨコヅナ

ヨコヅナ製のスライドラック用の上部ガイドローラー部品のみです。

仕様●板厚:SPCC(t2)●車:ジュラコン樹脂ベアリングタイプ取付ねじM3サイズ(mm)19自重(g)16.5内容量1個
注意
※枠のメッキは三価クロメート処理です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62933914TKG-0002
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする