CyberPower
PR750 750VA/525W 正弦波 ラインインタラクティブ
PR750JP
用途
スチール筐体正弦波UPS
仕様
●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx6
本体質量(kg)
12.5
本体寸法(mm)奥行
349
定格出力容量(VA)
750
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
162
本体幅(mm)
138
定格出力容量(W)
525
内容量
1個
注意
※耐久性に優れたスチール筐体UPS
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62934919
PR750JP
¥
43,200
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください