曜日別特売

ファインドリーク

ファインドリーク - 旭エンジニアリング

可視光カットフィルターを装備し、LEDから発せられる光のうち、紫外線領域だけを抽出して照射します。これにより可視光に惑わされることなく紫外線の照射が可能です。
接着剤の硬化処理の場合、至近距離ほど早く硬化させることができます。
暗所での蛍光剤の検出であれば、20~30m以上先でもマーキングを確認できます。
365nm UV硬化の他、お札やパスポートなどのの真贋鑑定等にも使用可能です。

仕様LEDバルブの寿命(時間):約50000セット内容ライト本体、充電池、USBケーブル質量(g)182連続使用時間(時間)実用2/最長4使用電池3.7Vリチウムイオン充電池径(Φ)×全長(mm)ヘッド41×130充電時間(時間)4(完全放電時)危険物の類別非危険物照射距離(m)0~20内容量1台
関連資料:(3.45MB)
注意
※絶対に直視しないでください。
※UVFLをご使用の際は目の保護とより鮮明な蛍光剤の発光を検知しやすくする為に必ず専用ゴーグルを着用して下さい。
※2時間以降、徐々に光が弱くなります。業務として使用する場合はお早めに充電して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62936118UVFL
20,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする