ミニ・ブレッドボード

ミニ・ブレッドボード - サンハヤトミニ・ブレッドボード - サンハヤトミニ・ブレッドボード - サンハヤトミニ・ブレッドボード - サンハヤトミニ・ブレッドボード - サンハヤト
(1件のレビュー)

約35×47mmの中に5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つ使うような小さい回路、実験に便利です。裏側は両面テープを貼っているので、直接ケース等に貼り付けることができます。ラインナップとして白色、透明の2色があります。お買い得な5個入りです。

仕様●使用可能線径:Φ0.5~0.7mm●重量(包装を含む、約):72g材質樹脂部:ABS/端子部:ステンレス(メッキなし)寸法(mm)35.2×47.2×8穴数170入数1袋5個入RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62958755SJB-17WHx5
1,850
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
62958764SJB-17CLx5
1,850
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-23
用途: 装置開発時の動作実験でのデータ収集
合同会社 オッフィスタンデム製造業

孔数がArduino Microにピッタリであるうえ、側面に相欠き継ぎができるように、凹部、凸部が加工されており、上下左右に自由に、かつそれなりの強度で接続できるので、ボード毎に基本機能を備えた回路ユニットを製作しておいて、用途ごとにボードを交換することで、ボードの上の電気部品をいちいち差し替えなくて済み、作業が効率的になる.これで良しとなったら、裏面の両面テープを機能させて、プレートに張り付ければ、よりしっかりとしたものになる.接地選、電源線は無いので、必要であれば、それらのボードと組み合わせれば、よりスマートな出来上がりになる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする