ニックス(日幸工業)
ロッキングエッジサドル
ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能
材質
66ナイロン
色
ナチュラル(白)
寸法A(mm)
7.7
寸法F(mm)
14
寸法D(mm)
20.6
寸法E(mm)
21.5
寸法B(mm)
11.6
寸法C(mm)
10
寸法G(mm)
6
取付板厚(mm)
0.8~2.0
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62959130
LES-0912
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください