ニックス(日幸工業)
ロッキングエッジサドル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
62959130
品番
LES-0912
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能
材質
66ナイロン
色
ナチュラル(白)
寸法A(mm)
7.7
寸法F(mm)
14
寸法D(mm)
20.6
寸法E(mm)
21.5
寸法B(mm)
11.6
寸法C(mm)
10
寸法G(mm)
6
取付板厚(mm)
0.8~2.0