三菱電機
交換用外気清浄フィルター
外気に含まれる粉塵、花粉をカット
用途
電動給気シャッター専用の交換用フィルターです
仕様
フィルター捕集効率(%):82(質量法)
適合機種
P-18QDLF4-BL、P-18QDLF5-BL専用
種別
交換用フィルター
入数(枚)
1
材質(フィルター)
不織布フィルター
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62958299
P-18QDF
¥
2,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください