三菱電機
グリル取付用フィルター
換気用タイプに「ほこり取りフィルター」が新登場!
排気用角形格子グリル・Φ100mmに「ほこり取りフィルター」を設置するだけで羽の汚れを抑えられ、らくらくメンテナンスが可能です
用途
V-08PALD6、V-08PHLD6、V-08PA6、V-08PAD6パイプ用ファン専用のほこり取りフィルターです
適合機種
Φ100mm樹脂製16メッシュ対象機種 V-08PALD6、V-08PHLD6、V-08PA6、V-08PAD6パイプ用ファン
種別
グリル取付用フィルター
材質
合成樹脂
色
クロ
入数(枚)
1
内容量
1枚
注意
※フィルターを取り付けるとパイプ用ファンの換気量は低下します。
※パイプ用ファン専用ほこり取りフィルターとしてご使用ください。
※フィルターは定期的なお手入れが必要です。ほこりなどが付着した状態でご使用になりますと、換気風量低下の原因となります。
※お手入れの際は必ずパイプ用ファン本体の運転を一時停止させ、お手入れ終了後運転を再開させてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62958308
P-08PANET
¥
1,300
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください