シンエイ[店舗什器・備品]
順番待ち記名台
角度調整が可能な順番待ち記名台です。ペンキーパー付きです。(ペンは付属してません)A4サイズが使用可能です。案内プレート付きです
材質
スチール
質量(kg)
7.5
サイズ
A4
表示内容
「係りの者がご案内します。お名前をお書きになってお待ちください。」
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62976140
HM-60
ブラック
【用紙設置可能】W400×H330
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62976149
HM-82
ブラック
【用紙設置可能】W280×H350
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62976158
HM-82M
木目調
【用紙設置可能】W280×H350
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500