曜日別特売

オートワイヤーストリッパー

オートワイヤーストリッパー - エンジニア

幅広い電線サイズに対応するオートワイヤーストリッパー。
握り込むだけでストリップ & リリース、連続作業もラクラク。
調整スライドでAWG30~10 までの幅広い電線サイズに対応。
幅7mm までのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。
ストリップ長さを3~18mmに調整できるストリップゲージ付き。
電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。

用途電線、フラットケーブルのストリップに。材質本体/ガラス繊維入りナイロン&TPR、刃部/炭素鋼全長(mm)195質量(g)165先端厚さ(mm)18導体断面積(mm2)【ワイヤーカット】5.5、【ワイヤーストリップ】0.05~5.5使用範囲(AWG)【ワイヤーカット】10、【ワイヤーストリップ】30~10使用範囲(Φmm)【ワイヤーカット】2.6、【ワイヤーストリップ】0.25~2.6先端幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※適合しないサイズ、材質の電線に使用しないで下さい。
※シースはストリップできません。
※テフロン線や伸びやすい樹脂で覆われた電源ケーブルなど、被覆の材質が特殊な電線はストリップできない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62944807PAW-41
5,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする