三菱電機
ロスナイ用 給気用 高性能除じんフィルター
ロスナイ セントラル換気システム
仕様
重量法捕集高率(%):97
色
ホワイト(抗菌側はパステルグリーン)
入数(枚)
1
材質(フィルター)
ポリプロピレン不織布
内容量
1枚
注意
※ご使用になる環境によって、清掃及び交換の時期は異なります。
※水洗いは絶対にお止めください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62958229
P-100QHF
VL-09ZFタイプ・VL-100ZFタイプ・VL-200PZMS・VL-200PZMS2タイプ・P-100FBKタイプ・P-100FBKLタイプ
119×275×10
¥
3,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62958238
P-110HF
VL-10ZFタイプ
190×250×15
¥
5,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62958247
P-80HFF
VL-15ZMタイプ・VL-10PZM-L・-Rタイプ・VL-15PZM-L・-Rタイプ・VL-15CZ-L・-Rタイプ
115×446×20
¥
5,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください