曜日別特売

オフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き)

オフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) - コクヨ

個性的で丁寧な縫製による高いインテリア性と、包み込まれるような快適な座り心地。包み込まれるような面形状と質感の高い張り地、姿勢保持と背骨形状に対応する機能を実現。インテリアに調和するデザイン性と、座り心地に配慮した機能を高い次元で両立しました。ダイヤ柄をステッチした高級感のあるキルティングを背もたれの表裏に配置。丁寧な縫製による上質な仕上がりが、シックな空間を演出します。姿勢の崩れによる肩や腰への負担を軽減するために、2つのサポートポイントで骨盤の前滑りや後倒れを防ぎ、背骨のS字形状を支えます。

グリーン購入法適合背タイプヘッドレスト付きサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
360件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
肘掛
キャスター
ランバーサポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体62967810C08-P322MW-WV3V31本体:ホワイトグレー、張地:グラスグリーン15.9アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967819C08-P322MW-WT7T71本体:ホワイトグレー、張地:ネイビー15.9アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967828C08-P322MW-WR3R31本体:ホワイトグレー、張地:モンティコラブルー15.9アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967837C08-P322MW-WQ6Q61本体:ホワイトグレー、張地:ディープグリーン15.9アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967846C08-P322MW-WM6M61本体:ホワイトグレー、張地:ダークグレージュ15.9アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967855C08-P322MW-WE6E61本体:ホワイトグレー、張地:ブラック15.9アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967864C08-P322MW-WE3E31本体:ホワイトグレー、張地:ソフトグレー15.9アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967880C08-P322MW-WAGAG1本体:ホワイトグレー、張地:パーシアンレッド15.9アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967889C08-P322MW-W1K1K1本体:ホワイトグレー、張地:ソフトベージュ15.9アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967898C08-P322MW-W0T0T1本体:ホワイトグレー、張地:ソフトテラコッタ15.9アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967907C08-P322MW-BV3V31本体:ブラック、張地:グラスグリーン15.9アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967916C08-P322MW-BT7T71本体:ブラック、張地:ネイビー15.9アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967925C08-P322MW-BR3R31本体:ブラック、張地:モンティコラブルー15.9アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967934C08-P322MW-BQ6Q61本体:ブラック、張地:ディープグリーン15.9アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967950C08-P322MW-BM6M61本体:ブラック、張地:ダークグレージュ15.9アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967959C08-P322MW-BE6E61本体:ブラック、張地:ブラック15.9アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967968C08-P322MW-BE3E31本体:ブラック、張地:ソフトグレー15.9アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967977C08-P322MW-BAGAG1本体:ブラック、張地:パーシアンレッド15.9アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967986C08-P322MW-B1K1K1本体:ブラック、張地:ソフトベージュ15.9アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967995C08-P322MW-B0T0T1本体:ブラック、張地:ソフトテラコッタ15.9アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968004C08-P322MU-WV3V31本体:ホワイトグレー、張地:グラスグリーン15.9アルミ肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968020C08-P322MU-WT7T71本体:ホワイトグレー、張地:ネイビー15.9アルミ肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968029C08-P322MU-WR3R31本体:ホワイトグレー、張地:モンティコラブルー15.9アルミ肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968038C08-P322MU-WQ6Q61本体:ホワイトグレー、張地:ディープグリーン15.9アルミ肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968047C08-P322MU-WM6M61本体:ホワイトグレー、張地:ダークグレージュ15.9アルミ肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968056C08-P322MU-WE6E61本体:ホワイトグレー、張地:ブラック15.9アルミ肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968065C08-P322MU-WE3E31本体:ホワイトグレー、張地:ソフトグレー15.9アルミ肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968074C08-P322MU-WAGAG1本体:ホワイトグレー、張地:パーシアンレッド15.9アルミ肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968090C08-P322MU-W1K1K1本体:ホワイトグレー、張地:ソフトベージュ15.9アルミ肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968099C08-P322MU-W0T0T1本体:ホワイトグレー、張地:ソフトテラコッタ15.9アルミ肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968108C08-P322MU-BV3V31本体:ブラック、張地:グラスグリーン15.9アルミ肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968117C08-P322MU-BT7T71本体:ブラック、張地:ネイビー15.9アルミ肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968126C08-P322MU-BR3R31本体:ブラック、張地:モンティコラブルー15.9アルミ肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968135C08-P322MU-BQ6Q61本体:ブラック、張地:ディープグリーン15.9アルミ肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968144C08-P322MU-BM6M61本体:ブラック、張地:ダークグレージュ15.9アルミ肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968160C08-P322MU-BE6E61本体:ブラック、張地:ブラック15.9アルミ肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968169C08-P322MU-BE3E31本体:ブラック、張地:ソフトグレー15.9アルミ肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968178C08-P322MU-BAGAG1本体:ブラック、張地:パーシアンレッド15.9アルミ肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968187C08-P322MU-B1K1K1本体:ブラック、張地:ソフトベージュ15.9アルミ肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968196C08-P322MU-B0T0T1本体:ブラック、張地:ソフトテラコッタ15.9アルミ肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
172,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968205C08-P320MW-WV3V31本体:ホワイトグレー、張地:グラスグリーン15.8アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポートなし
166,600
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968214C08-P320MW-WT7T71本体:ホワイトグレー、張地:ネイビー15.8アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポートなし
166,600
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968230C08-P320MW-WR3R31本体:ホワイトグレー、張地:モンティコラブルー15.8アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポートなし
166,600
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968239C08-P320MW-WQ6Q61本体:ホワイトグレー、張地:ディープグリーン15.8アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポートなし
166,600
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968248C08-P320MW-WM6M61本体:ホワイトグレー、張地:ダークグレージュ15.8アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポートなし
166,600
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968257C08-P320MW-WE6E61本体:ホワイトグレー、張地:ブラック15.8アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポートなし
166,600
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968266C08-P320MW-WE3E31本体:ホワイトグレー、張地:ソフトグレー15.8アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポートなし
166,600
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968275C08-P320MW-WAGAG1本体:ホワイトグレー、張地:パーシアンレッド15.8アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポートなし
166,600
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968284C08-P320MW-W1K1K1本体:ホワイトグレー、張地:ソフトベージュ15.8アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポートなし
166,600
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62968300C08-P320MW-W0T0T1本体:ホワイトグレー、張地:ソフトテラコッタ15.8アルミ肘ナイロンキャスターランバーサポートなし
166,600
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする