- 色
- 本体:ホワイトグレー、張地:ソフトグレー
- 本体質量(kg)
- 15.9
- 肘掛
- アルミ肘
- キャスター
- ナイロンキャスター
- ランバーサポート
- ランバーサポート付き
- 材質
- 背:(背枠)強化ナイロン、ポリプロピレン(張り地)ポリエステル弾性メッシュ座:(座板)ポリプロピレン(張り地)ポリエステル(クッション)モールドウレタン肘:アルミダイカスト(磨き仕上げ)、ポリウレタンスキンモールド脚:(脚羽根)アルミダイカスト(磨き仕上げ)、キャスター:ナイロン
- 寸法(mm)
- 外寸法/幅710×奥行610~860×高さ1175~1315、座面寸法/幅510×奥行400~450、肘内寸法/幅470、座面高さ/420~510、肘高さ/620~710
- 質量(kg)
- 15.9
- 特性
- 機能/ガス圧昇降式ペルビックアジャストサポート(3段階)ランバーサポートポスチャーサポートシートオートチルトメカニズムヘッドレスト角度調節機能(可動範囲:30°)ヘッドレスト上下調節機能(上下ストローク:50mm(6段階))オートフィット シンクロロッキングロッキング角度範囲 調節機能(4段階・角度: 0、6、13、20°)ロッキング反力 簡易調節機能(5段階)座の奥行き調節(ストローク:50mm)座の高さ調節(ストローク:90mm)、保証期間/外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年
- グリーン購入法
- 適合
- 背タイプ
- ヘッドレスト付き
- サービス分類
- 組立・設置・取付