曜日別特売

DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ

DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ - 電菱DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ - 電菱DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ - 電菱DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ - 電菱DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ - 電菱DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ - 電菱DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ - 電菱DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ - 電菱

高いサージ電力
正弦波出力
出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可
広い動作温度範囲
温度負荷連動ファン
パワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能
入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護
無電圧接点端子
リモートコントロール端子搭載

用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率5%以下)保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)内容量1台
注意
※ご購入する前,インバータの仕様をご確認お願いいたします。負荷の仕様と合わせるインバータをご選定ください。
全10種類を絞り込む
定格入力電圧(V)
効率
10種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
定格入力電圧(V)
効率
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63006617SP-700-112A-2.6200×83×330DC12最大0.91
72,00066,980
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
63006626SP-700-124A-2.6200×83×330DC24最大0.93
72,00066,980
66,980
73,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
63006635SP-700-148A-2.6200×83×330DC48最大0.93
72,00066,980
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63006644SP-1000-112A-3.26200×83×372DC12最大0.92
83,00074,980
74,980
82,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
63006660SP-1000-124A-3.26200×83×372DC24最大0.93
83,00074,980
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63006669SP-1000-148A-3.26200×83×372DC48最大0.93
83,00074,980
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63006678SP-2000-112A-5.24248×83×443DC12最大0.92
166,000159,800
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
63006687SP-2000-124A-5.24248×83×443DC24最大0.93
166,000159,800
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
63006696SP-2000-148A-5.24248×83×443DC48最大0.94
166,000159,800
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
60878268SP-2000-112A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)5.24248×83×443DC12最大0.92
166,000159,800
78,980
アウトレット
86,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする