曜日別特売

ふたダン 書類整理箱

ふたダン 書類整理箱 - yamapacふたダン 書類整理箱 - yamapacふたダン 書類整理箱 - yamapacふたダン 書類整理箱 - yamapacふたダン 書類整理箱 - yamapacふたダン 書類整理箱 - yamapacふたダン 書類整理箱 - yamapac

何度でも開け閉めできる便利な保存箱です。
商品の出荷前に、とりあえずフタをして置いておきたい時や、「文書保存」「災害用備蓄」など、通常はフタをして保存しておくが、時々フタを開ける必要があるものの保管に最適。
A4ファイル・角2封筒がらくらく収まるサイズです。

用途文書保存、書類整理、保管、長期保存、ダンボール保存箱仕様記入欄あり材質ダンボールクラフトサイズA4ファイル・角2封筒質量(g)510(1個あたり)組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)341×245×373、(外寸)351×255×313内容量1セット(10個)
注意
※この商品は組み立て前の状態でお届けします。
※しっかり折りぐせをつけて、折り線のはっきりしている面を内側にして組み立てて下さい。
※ダンボールで手が切れることがありますので、組み立ての際はご注意ください。
※自動糊付け機加工の際、接合部がはがれないよう、強めにビニール紐で結束しています。
※テープで隠れるフラップ部分に紐がかかるよう結束しておりますが、紐の食い込んだ跡があります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
630063377000112
3,980
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする