曜日別特売

ダンボールフロアパーテーション

ダンボールフロアパーテーション - yamapacダンボールフロアパーテーション - yamapacダンボールフロアパーテーション - yamapacダンボールフロアパーテーション - yamapacダンボールフロアパーテーション - yamapacダンボールフロアパーテーション - yamapac

オフィスやテレワーク、オンライン商談、オンライン受験にも。避難所でも重宝する、軽くて扱いやすいダンボール製フロアパーテーションです。
省スペースなジャバラ式で、不要な時はスタンドを外して畳んで収納できます。

用途リモート、オフィス、飛沫対策、集中学習、衝立材質ダンボール幅(mm)1セット横に連結した場合:(外寸)約180、1セット縦に連結した場合:(外寸)約100高さ(mm)1セット横に連結した場合:(外寸)約80、1セット縦に連結した場合:150質量(g)(1個あたり)1400内容量1個
関連資料:(1.39MB)
注意
※この商品は組み立て前の状態でお届けします。
※しっかり折りぐせをつけて、折り線のはっきりしている面を内側にして組み立てて下さい。
※ダンボールで手が切れることがありますので、組み立ての際はご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
630063987000114
3,280
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする