防災備蓄用マットレス アローエコマットレス

防災備蓄用マットレス アローエコマットレス - 矢崎総業(アローエコ)防災備蓄用マットレス アローエコマットレス - 矢崎総業(アローエコ)防災備蓄用マットレス アローエコマットレス - 矢崎総業(アローエコ)防災備蓄用マットレス アローエコマットレス - 矢崎総業(アローエコ)防災備蓄用マットレス アローエコマットレス - 矢崎総業(アローエコ)防災備蓄用マットレス アローエコマットレス - 矢崎総業(アローエコ)防災備蓄用マットレス アローエコマットレス - 矢崎総業(アローエコ)

災害時の避難所の備蓄に最適な防災用簡易マットレスです。
官製はがきの裁断クズ等を再利用し、樹脂の使用を50%未満に抑えたエコ素材製。
クッション性があり、床や簡易ベッドでの寝心地を改善します。
高い断熱効果により、底冷え対策になります。
使用後は可燃ごみとして処理することができます。

用途災害備蓄用マットレス使用厚さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用長さ(mm)1800
注意
※製造上の都合により、製品サイズ及び重量は概算のものとなっております。
※大量御注文の場合、分納やチャーター便でのお届けとなる可能性がございます。
※個人宅への配送は対応しておりません。
※災害時等の短期使用を想定した仕様の商品です。
※紙素材を使用しており、燃えやすいので火気等に近づけないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62987699-1式(5組)
オープン
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987726-1式(3組)
オープン
8,698
9,568(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする