クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ100 (95L)

クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ100 (95L) - イグルークーラーボックス 大型 マリーンウルトラ100 (95L) - イグルークーラーボックス 大型 マリーンウルトラ100 (95L) - イグルークーラーボックス 大型 マリーンウルトラ100 (95L) - イグルークーラーボックス 大型 マリーンウルトラ100 (95L) - イグルークーラーボックス 大型 マリーンウルトラ100 (95L) - イグルークーラーボックス 大型 マリーンウルトラ100 (95L) - イグルークーラーボックス 大型 マリーンウルトラ100 (95L) - イグルー

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。
本体・蓋に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群。
アウトドアの使用に特化しUV加工を施したマリンウルトラシリーズ。
フロントロックにヒンジ機能がつくハイブリッドラッチを搭載。
排水に便利なドレンコック付き。

用途
キャンプやアウトドア、釣りなどに。
クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 大容量 大型 お祭り 縁日 ドリンク 飲料 冷やす
材質外側:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタン容量(L)95外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×43×47.5収納の目安(350ml缶の場合)149本、(2Lペットボトルの場合)23本内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71×31×39内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6297911649548
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする