イグルー
クーラーボックス 大型 マックスコールド54 (51L) ラティチュード
世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。
本体・蓋に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群。
排水に便利なドレンコック付き。
フロントロックにヒンジ機能がつくハイブリッドラッチを搭載。
用途
キャンプやアウトドア、釣りなどに。
クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 大容量 大型 お祭り 縁日 ドリンク 飲料 冷やす
材質
外側:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタン
質量(kg)
4.8
容量(L)
51
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
63×38×41
収納の目安
(350ml缶の場合)76本、(2Lペットボトルの場合)14本
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51×29×31
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62979125
49025
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください