イグルー
クーラーボックス ステンレス レガシー 20 (19L)
世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。
本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群。
ステンレス製でスタイリッシュなデザイン。
排水に便利なドレンコック・栓抜き付き。
用途
キャンプやアウトドア、釣りなどに。
クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 ドリンク 飲料 冷やす 運動会 花見 海
材質
外側:ステンレス、内側:ポリプロピレン
質量(kg)
4.4
容量(L)
19
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×29×42
収納の目安
(350ml缶の場合)22本、(2Lペットボトルの場合)5本
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.5×20.5×33
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62979150
ABG-12345(WH)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください